LITTLE GIANT PUMPUT 558223 Korkeakorkoinen jätevesipumppu 1/2hp 160ft | AB9PFZ 2EHP3 / WE20G05P4-21

LITTLE GIANT PUMPS 558223 Korkeakorkoinen jätevesipumppu 1/2hp 160ft

Varastossa
Tuote: AB9PFZ Malli: 558223Ristiviite: 2EHP3 / WE20G05P4-21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€788.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean pään suodatettu uppopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus
Ampeeria10
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
LaakerityyppiHolkki
Johdon pituus10ft.
Halkaisija4"
Vapauta NPT1-1 / 4 "
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 100 Ft. pää16
GPM vettä @ 25 Ft. pää26
GPM vettä @ 30 Ft. pää26
GPM vettä @ 40 Ft. pää25
GPM vettä @ 50 Ft. pää24
GPM vettä @ 60 Ft. pää22
GPM vettä @ 70 Ft. pää20
GPM vettä @ 80 Ft. pää18
GPM vettä @ 90 Ft. pää17
Korkeus31 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliCelcon
Maks. Pää160 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Mekaaninen tiivisteCMC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiJaettu vaihe
Operaation tyyppimanuaalinen
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteKeraaminen
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausLämpösuojaus
Huippumateriaalipolypropeeni
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.097
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)88.39
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 125 Ft. pää (14)
    • Veden GPM @ 150 Ft. pää (11)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääHinta
LITTLE GIANT PUMPUT 558221 Korkeakorkoinen jätevesipumppu 1/2hp 250ft | AB9PFY 2EHP2 / WE10G05P4-21 558221250 ft.16161515141413€787.08
LITTLE GIANT PUMPUT 558225 Korkeakorkoinen jätevesipumppu 1/2hp 115ft | AB9PGA 2EHP4 / WE30G05P4-21 558225115 ft.35333130282623€800.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 558223 Korkeakorkoinen jätevesipumppu 1/2hp 160ft
€788.17 / yksikkö