LITTLE GIANT PUMPUT 566726 Vesi Puutarhapumppu 115V 1.82A 20 jalkaa johto | AC6WGT 36N480 / F30-4000

LITTLE GIANT PUMPS 566726 Vesi puutarhapumppu 115V 1.82A 20 jalkaa johto

Varastossa
Tuote: AC6WGT Malli: 566726Ristiviite: 36N480 / F30-4000

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesipuutarhapumppu
Johdon pituus20ft.
JohtotyyppiSJTW
VelvollisuusJatkuva
Vastaava PSI8.1
Täyden kuorman ampeerit1.82
Täysi kuorma wattia215
GPH vettä @ 1 Ft. pää4060
GPH vettä @ 10 Ft. pää1922
GPH vettä @ 5 Ft. pää2897
Korkeus8"
KoteloABS
HP9/32
Hz60
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
TuloaukkoSuojattu
Tuloliitännän koko2 "MNPT
Tuloaukon tyyppiSuojattu
Pituus13.25 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 4 "
Maks. GPM vedelle67.7
Maks. Pää18.8 ft.
Moottorin kotelomateriaaliABS
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
pistorasia2 "MNPT
Poistoaukon koko2 "MNPT
YlikuormitussuojaKyllä
Pumpun materiaaliABS
Pumpun tyyppisukellusvene
Näytön materiaaliABS
Akselin materiaaliKeraaminen
Jännite115V
VoluuttimateriaaliABS
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusasento (pysty- tai vaakasuora)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566726 Vesi puutarhapumppu 115V 1.82A 20 jalkaa johto
€386.35 / yksikkö