Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPUT 566725 Vesi Puutarhapumppu 115V 1.25A 20 jalkaa johto | AC6WGR 36N479 / F20-2700

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Vesi puutarhapumppu 115V 1.25A 20 jalkaa johto

Varastossa
Tuote: AC6WGR Malli: 566725Ristiviite: 36N479 / F20-2700

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesipuutarhapumppu
Johdon pituus20ft.
JohtotyyppiSJTW
VelvollisuusJatkuva
Vastaava PSI9.5
Täyden kuorman ampeerit1.25
Täysi kuorma wattia147
GPH vettä @ 1 Ft. pää2772
GPH vettä @ 10 Ft. pää961
GPH vettä @ 20 Ft. pää96
GPH vettä @ 5 Ft. pää1103
Korkeus7 9 / 16 "
KoteloABS
HP3/16
Hz60
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
TuloaukkoSuojattu
Tuloliitännän koko1-1 / 2 "MNPT
Tuloaukon tyyppiSuojattu
Pituus10 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 4 "
Maks. GPM vedelle46.2
Maks. Pää22 ft.
Moottorin kotelomateriaaliABS
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
pistorasia1.5 "MNPT
Poistoaukon koko1-1 / 2 "MNPT
YlikuormitussuojaKyllä
Pumpun materiaaliABS
Pumpun tyyppisukellusvene
Näytön materiaaliABS
Akselin materiaaliKeraaminen
Jännite115V
VoluuttimateriaaliABS
Leveys5 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.095
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusasento (pysty- tai vaakasuora)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Vesi puutarhapumppu 115V 1.25A 20 jalkaa johto
€337.94 / yksikkö