EDWARDS SIGNALING 125INCFR120AB Vilkkuva hehkulamppu, 120V, punainen, 0.15A

Tuote: CF4MFR Malli: 125INCFR120AB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo vilkkuu
Nykyinen arvostelu0.15A
Halkaisija3-1 / 4 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus3-7 / 8 "
lampun tyyppihehkuva
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeVilkkuu
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 125INCFA120A hehkulamppu, 120V, keltainen, 0.15A Luokitus | CF4MEY 125INCFA120AKeltainen0.15A120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125INCFA120AB Vilkkuva hehkulamppu, 120V, keltainen | CF4MEZ 125 INCFA120ABKeltainen-120V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125INCFA24D hehkulamppu, 24V, keltainen, 0.61A Luokitus | CF4MFA 125 INCFA24DKeltainen0.61A24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125INCFA24DB vilkkuva hehkulamppu, 24V, keltainen | CF4MFB 125 INCFA24DBKeltainen-24V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125INCFB120A hehkulamppu vilkkuva majakka, 120V, sininen | CF4MFC 125INCFB120Asininen-120V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125INCFB120AB Vilkkuva hehkulamppu, 120V, sininen, 0.15A Luokitus | CF4MFD 125INCFB120ABsininen0.15A120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125INCFB24D hehkulamppu, 24V, sininen | CF4MFE 125INCFB24Dsininen-24V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125INCFR120AB Vilkkuva hehkulamppu, 120V, punainen, 0.15A