LITTLE GIANT PUMPS 513902 Altaan ryömintätila 18 gallonaa | AB9PFP 2EHL9 / BP1822

LITTLE GIANT PUMPS 513902 Altaan ryömintätila 18 gallonan kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB9PFP Malli: 513902Ristiviite: 2EHL9 / BP1822

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€104.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaatopaikka
Altaan kapasiteetti18 gal.
Halkaisija18 "
Korkeus22 "
Materiaalipolyeteeni
pistorasia1/2 "rei'itykset
TyyppiRyömimistila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.907
Laivan korkeus (cm)56.13
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)53.09
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 513902 Altaan ryömintätila 18 gallonan kapasiteetti
€104.63 / yksikkö