Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 588001 Kemikaalien siirtopumppu, 1/200 Hp, 115V, 60 Hz

Varastossa
Tuote: AC2YGT Malli: 588001Ristiviite: 2P037
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
€191.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtopumppu
Ampeeria0.4
Koko2.67 gpm
Johdon pituus3 ft.
JohtotyyppiKuoritut lyijyt
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Päästö1 / 2 "
Täyden kuorman ampeerit0.40
TiivisteBuna-N
TiivistemateriaaliBuna-N
GPM @ 1 Ft. pää2.8
GPM 1 jalan etäisyydellä2.7
GPM 3 jalan etäisyydellä1.8
GPM vettä @ 3 Ft. pää2.1
Korkeus3.7 "
HP1/200
JuoksupyöräLasitäytetty polypropeeni
Juoksupyörän materiaaliLasilla täytetty polypropeeni ja keramagneetti "A"
Tuloaukko1 / 2 "
Pituus4.9 "
Nestemäinen lämpötila150 astetta F
Maks. Pää5.5 ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin koteloavoin
MoottorityyppiSP
AsennusVaakasuora
pistorasia1/2 OD
PSI2.4
RPM3250
Sammuta5.4 ft.
Lämpötila (F) @ 0 PSIG150
Lämpötila (F) @ 10 PSIG120
Lämpötila (F) @ 20 PSIG90
Lämpötila (F) @ 30 PSIG70
Jännite115V
Watts16W
Leveys2.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun pää 588122

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 588001 Kemikaalien siirtopumppu, 1/200 Hp, 115V, 60 Hz
€191.32 / yksikkö