LITTLE GIANT PUMPS 587010 Kemiansiirtopumppu, TEFC, 3/4 Hp, 115/230V | AC2YHA 2P044

LITTLE GIANT PUMPS 587010 Chemical Transfer Pump, TEFC, 3/4 Hp, 115/230V

Varastossa
Tuote: AC2YHA Malli: 587010Ristiviite: 2P044

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,101.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtopumppu
Ampeeria11.8
LaakerityyppiTyöntövoima
LaakeritTyöntövoima
Koko53 gpm
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Päästö1 "MNPT
Täyden kuorman ampeerit11.80/5.90
TiivisteFKM
TiivistemateriaaliFKM
GPM @ 1 Ft. pää53.0
GPM 1 jalan etäisyydellä53
GPM 15 jalan etäisyydellä44
GPM 20 jalan etäisyydellä42
GPM 3 jalan etäisyydellä51.5
GPM 30 jalan etäisyydellä36.54
GPM 6 jalan etäisyydellä49.5
GPM 9 jalan etäisyydellä48
GPM vettä @ 15 Ft. pää45.0
GPM vettä @ 18 Ft. pää43.0
GPM vettä @ 24 Ft. pää40.0
GPM vettä @ 3 Ft. pää51.0
GPM vettä @ 40 Ft. pää30.8
GPM vettä @ 50 Ft. pää21.7
GPM vettä @ 6 Ft. pää48.8
GPM vettä @ 9 Ft. pää46.5
Korkeus8.3 "
KoteloPPS
KoteloPPS
HP3/4
Hz50/60
JuoksupyöräPPS
Juoksupyörän materiaaliLasilla täytetty polypropeenisulfidi hiiliholkilla
Tuloaukko1 1/2" FNPT
Pituus17.3 "
Nestemäinen lämpötila200 astetta F
Maks. Pää58.9 Ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiPSC
AsennusVaakasuora
Käyttöpaine25.5 PSI
pistorasia1 MPT
PSI25.5
RPM2850/3450
Sammuta58.9 ft.
Lämpötila (F) @ 0 PSIG200
Lämpötila (F) @ 10 PSIG200
Lämpötila (F) @ 20 PSIG200
Lämpötila (F) @ 30 PSIG200
TyyppiMagneettinen asema
Jännite115 / 230V
Watts1230W
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.135
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun pää 587103

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaHPPSIHzHinta
LITTLE GIANT PUMPS 587040 Kemikaalien siirtopumppu, 3/4 Hp, 3-vaihe | AL7MJF TE-7-MD-HC 587040230 / 460V2.93/425.550/60€2,514.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 587010 Chemical Transfer Pump, TEFC, 3/4 Hp, 115/230V
€2,101.92 / yksikkö