Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4TGZ9 Rengasmainen leikkuri M2 Pikateräs 1 Halkaisija 1 Leikkaus D | AD9LJM

APPROVED VENDOR 4TGZ9 rengasleikkuri M2 nopea teräs 1 halkaisija 1 leikkaus D

Varastossa
Tuote: AD9LJM Malli: 4TGZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkuri
Leikkaus syvyys1"
Halkaisija1"
Varsi Dia.3 / 4 "
TyyppiM2 HSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TGZ1 rengasleikkuri M2 nopea teräs 1/2 halkaisija 1 leikkaus D | AD9LJE 4TGZ11"1 / 2 "€44.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TGZ2 rengasleikkuri M2 nopea teräs 9/16 halkaisija 1 leikkaus D | AD9LJF 4TGZ21"9 / 16 "€63.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TGZ3 rengasleikkuri M2 nopea teräs 5/8 halkaisija 1 leikkaus D | AD9LJG 4TGZ31"5 / 8 "€48.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TGZ4 rengasleikkuri M2 nopea teräs 11/16 halkaisija 1 leikkaus D | AD9LJH 4TGZ41"11 / 16 "€51.57
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4TGZ6 Rengasmainen leikkuri M2 Pikateräs 13/16 Halkaisija 1 Leikkaus D | AD9LJJ 4TGZ61"13 / 16 "€56.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TGZ7 rengasleikkuri M2, nopea teräs 7/8, halkaisija 1 leikkaus D | AD9LJK 4TGZ71"7 / 8 "€58.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TGZ8 rengasleikkuri M2 nopea teräs 15/16 halkaisija 1 leikkaus D | AD9LJL 4TGZ81"15 / 16 "€86.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TGZ9 rengasleikkuri M2 nopea teräs 1 halkaisija 1 leikkaus D
€65.01 / yksikkö