LITTLE GIANT PUMPS TE-7-MD-HC-sarjan erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput


Suodattaa
Laakerin tyyppi: Työntövoima , Kapasiteetti: 53 gpm , Suunnittelu: Painovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi , Purkaa: 1 "MNPT , Täyskuorma vahvistimet: 11.80/5.90 , Tiivisteen materiaali: FKM , GPM 1 jalan etäisyydellä: 53 , GPM 15 jalan etäisyydellä: 44 , GPM 20 jalan etäisyydellä: 42 , GPM 3 jalan etäisyydellä: 51.5 , GPM 6 jalan etäisyydellä: 49.5 , GPM 9 jalan etäisyydellä: 48 , Korkeus: 8.3 " , Juoksupyörän materiaali: Lasilla täytetty polypropeenisulfidi hiiliholkilla , Sisääntulo: 1 1/2" FNPT , Pituus: 17.3 " , Nesteen lämpötila: 200 astetta F , Max. Tietty painovoima: 1.1 , Max. Viskositeetti: 100 SSU , Moottorikotelo: TEFC , Moottorin tyyppi: PSC , Asennus: Vaakasuora , Lähtö: 1 MPT , RPM: 2850/3450 , Tyyppi: Magneettinen asema , wattia: 1230W , Leveys: 8"
TyyliMalliJänniteAmpeeriaHPPSIHzHinta (ei alv)
A
587010
115 / 230V11.83/425.550/60€2,101.92
A
587040
230 / 460V2.93/425.550/60€2,514.75
Tarjouspyyntö

TE-7-MD-HC-sarjan erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput

Little Giant TE-7-MD-HC -sarjan pumput ovat magneettikäyttöisiä pumppuja, jotka on suunniteltu käsittelemään vahvoja happoja teollisissa, kaupallisissa tai asuinsovelluksissa. Ne on suunniteltu tiukkoja kemiallisia siirto- tai kiertoprosesseja varten. Näissä TE-7-MD-HC-pumpuissa on 3/4 hv:n TEFC-moottori, joka suojaa säätä, likaa ja kosteutta vastaan. Ne on varustettu lasitäytteisellä polypropeenikierteellä lujuuden, mittapysyvyyden ja rakenteellisen jäykkyyden parantamiseksi. Nämä pumput tarjoavat virumiskestävyyden ja paremman kulumiskestävyyden. Niiden ominaispaino on 1.1, ja niissä on lisäksi fluoroelastomeeriset (FKM) O-renkaat ja keraamiset painelevyt ja akselit, jotka kestävät kemiallista korroosiota ja kulumista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?