Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 582614 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/10 Hp, 115V, 6 jalkaa johto

Varastossa
Tuote: AD9FPZ Malli: 582614Ristiviite: 4RL32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€791.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtopumppu
Ampeeria1.7
LaakerityyppiTyöntövoima
LaakeritTyöntövoima
Koko14 gpm
Johdon pituus6 ft.
Johtotyyppi3-johdin SJO
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Päästö1/2 "MNPT
Täyden kuorman ampeerit1.70
TiivisteFKM
TiivistemateriaaliFKM
GPM @ 1 Ft. pää14.1
GPM 1 jalan etäisyydellä14.2
GPM 15 jalan etäisyydellä9.2
GPM 20 jalan etäisyydellä4.2
GPM 3 jalan etäisyydellä13.5
GPM 6 jalan etäisyydellä12
GPM 9 jalan etäisyydellä11.8
GPM vettä @ 15 Ft. pää9.1
GPM vettä @ 18 Ft. pää7.2
GPM vettä @ 3 Ft. pää13.2
GPM vettä @ 6 Ft. pää12.7
GPM vettä @ 9 Ft. pää11.8
Korkeus4.9 "
KoteloPPS
KoteloPPS
HP1/8
Hz50/60
JuoksupyöräPPS
Juoksupyörän materiaaliLasilla täytetty polypropeenisulfidi hiiliholkilla
Tuloaukko1 "FNPT
Pituus10.9 "
Nestemäinen lämpötila200 astetta F
Maks. Pää24.3 Ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiPSC
AsennusVaakasuora
Käyttöpaine10.5 PSI
pistorasia1/2 MPT
PSI10.5
RPM2750/3000
Sammuta24.3 ft.
Lämpötila (F) @ 0 PSIG200
Lämpötila (F) @ 10 PSIG150
Lämpötila (F) @ 20 PSIG150
Lämpötila (F) @ 30 PSIG150
TyyppiMagneettinen asema
Jännite230V
Watts178W
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Little Giant Pumps TE-4-MD-HC on suunniteltu pumppaamaan syövyttäviä nesteitä, kuten mietoja happoja, mietoja emäksiä ja suolavettä; ihanteellinen in-line-käyttöön, joka ei ole upotettava
    • Lasillä täytetty polyfenyleenisulfidimagneettikotelo ja kierukka fluorielastomeerilla (fkm) O-renkaalla ja keraamisilla painelevyillä ja akselilla korroosionkestävyyttä varten
    • Siinä on eristetty rakenne, joka erottaa pumpun moottorista tehokkaalla tiivisteellä, mikä eliminoi likaantumisen, vuotamisen tai kitkahäviön
    • Varustettu 2 magneetilla (yksi seinän kummallakin puolella) pumpun mekanismin käyttämiseksi siirtämällä pyörivää voimaa
    • Voimanlähteenä 115 V, 1/10 HP TEFC-moottori, joka toimii 1.7 A:lla
    • 6 jalan virtajohto kannettavaa käyttöä varten
    • C-cCSAus listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPJännitePSIAmpeeriaPituusJohdon pituusKorkeusHinta
LITTLE GIANT PUMPS 582604 Kemikaalien siirtopumppu, 115V | BR7RUA 582604 5826041/10115V10.51.710.9 "6 ft.5"€738.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 582614 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/10 Hp, 115V, 6 jalkaa johto
€791.23 / yksikkö