Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 581503 Kemikaalien siirtopumppu, 1/12 Hp, 115 V

Varastossa
Tuote: AC2YGU Malli: 581503Ristiviite: 2P038

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€522.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtopumppu
Ampeeria2.4
LaakerityyppiTyöntövoima
LaakeritTyöntövoima
Koko12.5 gpm
Johdon pituus6 ft.
Johtotyyppi3-johdin SJP
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Päästö1/2 "MNPT
Täyden kuorman ampeerit2.40
TiivisteBuna-N
TiivistemateriaaliBuna-N
GPM @ 1 Ft. pää12.5
GPM 1 jalan etäisyydellä12.5
GPM 15 jalan etäisyydellä7.1
GPM 20 jalan etäisyydellä2
GPM 3 jalan etäisyydellä11.8
GPM 6 jalan etäisyydellä11.1
GPM 9 jalan etäisyydellä10
GPM vettä @ 15 Ft. pää7.1
GPM vettä @ 3 Ft. pää11.8
GPM vettä @ 6 Ft. pää11
GPM vettä @ 9 Ft. pää10
Korkeus5"
Kotelopolypropeeni
Kotelopolypropeeni
HP1/12
Hz60
Juoksupyöräpolypropeeni
Juoksupyörän materiaaliLasitäytetty polypropeeni
Tuloaukko3/4 "FNPT
Pituus9.8 "
Nestemäinen lämpötila150 astetta F
Maks. Pää21.9 Ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin koteloOPFC
MoottorityyppiSP
AsennusVaakasuora
pistorasia1/2 MPT
PSI9.5
RPM3100
Sammuta21.9 ft.
Lämpötila (F) @ 0 PSIG150
Lämpötila (F) @ 10 PSIG150
Lämpötila (F) @ 20 PSIG140
Lämpötila (F) @ 30 PSIG140
Jännite115V
Watts190W
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8925
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun pää 581597

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaHPPSIWattsJohdon pituusHinta
LITTLE GIANT PUMPS 581513 Kemikaalien siirtopumppu, 1/12 Hp, 230V | BT4GKB 581513 581513230V1.21/129.5190W6 ft.€520.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581503 Kemikaalien siirtopumppu, 1/12 Hp, 115 V
€522.40 / yksikkö