LITTLE GIANT PUMPS 3-MD-SC-sarjan puolisyövyttävät kemialliset siirtopumput


Suodattaa
Laakerin tyyppi: Työntövoima , Kapasiteetti: 12.5 gpm , Johdon tyyppi: 3-johdin SJP , Suunnittelu: Painovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi , Purkaa: 1/2 "MNPT , Täyskuorma vahvistimet: 2.40 , Tiivisteen materiaali: Buna-N , GPM 1 jalan etäisyydellä: 12.5 , GPM 15 jalan etäisyydellä: 7.1 , GPM 20 jalan etäisyydellä: 2 , GPM 3 jalan etäisyydellä: 11.8 , GPM 6 jalan etäisyydellä: 11.1 , GPM 9 jalan etäisyydellä: 10 , Korkeus: 5" , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: Lasitäytetty polypropeeni , Sisääntulo: 3/4 "FNPT , Nesteen lämpötila: 150 astetta F , Max. Tietty painovoima: 1.1 , Max. Viskositeetti: 100 SSU , Moottorikotelo: OPFC , Moottorin tyyppi: SP , Asennus: Vaakasuora , Lähtö: 1/2 MPT , Leveys: 4"
TyyliMalliJänniteAmpeeriaHPPSIWattsJohdon pituusHinta (ei alv)
A
581503
115V2.41/129.5190W6 ft.€492.41
A
581513
230V1.21/129.5190W6 ft.€520.86
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?