LITTLE GIANT PUMPS 2-MD-SC-sarjan puolisyövyttävät kemialliset siirtopumput


Suodattaa
Laakerin tyyppi: Työntövoima , Kapasiteetti: 8.5 gpm , Johdon pituus: 6 ft. , Johdon tyyppi: 3-johdin SJP , Suunnittelu: Painovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi , Purkaa: 1/2 "MNPT , Täyskuorma vahvistimet: 1.43 , Tiivisteen materiaali: Buna-N , GPM 1 jalan etäisyydellä: 8.5 , GPM 3 jalan etäisyydellä: 7.8 , GPM 6 jalan etäisyydellä: 6.8 , GPM 9 jalan etäisyydellä: 5.5 , Korkeus: 5" , HP: 1/25 , Juoksupyörän materiaali: Lasitäytetty polypropeeni , Sisääntulo: 1/2 "FNPT , Pituus: 8.9 " , Nesteen lämpötila: 150 astetta F , Max. Tietty painovoima: 1.1 , Max. Viskositeetti: 100 SSU , Moottorikotelo: OPFC , Asennus: Vaakasuora , Lähtö: 1/2 MPT , Tyyppi: Magneettinen asema , Leveys: 4"
TyyliMalliJänniteAmpeeriaHzWattsHinta (ei alv)
A
580503
115V1.4360109W€395.75
Tarjouspyyntö
A
580523
115V6.460109W€395.75
Tarjouspyyntö
A
580513
230V0.6450/60100W€393.78

2-MD-SC-sarjan puolisyövyttävät kemialliset siirtopumput

Little Giant Pumps 2-MD-SC -sarjan puolisyövyttävien kemikaalien siirtopumput on suunniteltu erityisesti puolisyövyttävien kemikaalien, mukaan lukien hapot, emäkset, liuottimet, suolavedet, pinnoitusliuokset, steriilit liuokset ja nesteet, käsittelyyn. Niissä on lasitäytteiset polypropeenisiipipyörät, jotka kestävät pumpattavaan nesteeseen suspendoituneiden hiukkasten ja kiinteiden aineiden hankaavia vaikutuksia, mikä johtaa pitkän käyttöiän. Näitä kemikaalien siirtopumppuja voidaan käyttää veden lämpötilassa jopa 150 astetta F. Niissä on tiivisteetön magneettikäyttö, joka on tarkoitettu käytettäväksi linjassa, ei-upottavissa sovelluksissa. Näissä kemikaalien siirtopumpuissa on nitriili O-renkaat vuotojen estämiseksi. Ne on varustettu keraamisella painelevyllä ja akselilla työntökuormien käsittelyä varten. Näitä kemikaalien siirtopumppuja on saatavana 115 ja 230 V versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?