VESTIL TOE-B-72-N Neliönmuotoinen turvakaide, jalkalista, 67 x 4 tuuman koko | AG8AWA

VESTIL TOE-B-72-N Neliön muotoinen turvakaide, jalkalista, koko 67 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8AWA Malli: TOE-B-72-N

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarvaslauta
Ankkurilevyn paksuus3 / 16 "
Ankkurilevyn leveys3 7 / 8 "
VäriKeltainen
Korkeus4"
Pituus68 5 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennusreiän koko7 / 16 "x 7 / 8"
Ankkurilevyn numero2
TyyliNeliö
Käyttökelpoinen pituus67 "
Leveys3 7 / 8 "
Toimii yhdessäSQ-72-TB, SQ-72

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)174.31
Laivan leveys (cm)9.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAnkkurilevyn numeroKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL TOE-B-108-N Neliönmuotoinen turvakaide, jalkalista, 99.5 x 4 tuumaa | AG8AVW TOE-B-108-N51 3 / 8 "449 3 / 4 "€214.48
VESTIL TOE-B-120-N Neliönmuotoinen turvakaide, jalkalista, 111.5 x 4 tuumaa | AG8AVX TOE-B-120-N57 3 / 8 "255 3 / 4 "€187.16
VESTIL TOE-B-48-N Neliönmuotoinen turvakaide, jalkalista, 43 x 4 tuuman koko | AG8AVY TOE-B-48-N44 5 / 8 "243 "€84.39
VESTIL TOE-B-60-N Neliömäinen turvakaide, jalkalista, 55 x 4 tuuman koko | AG8AVZ TOE-B-60-N56 5 / 8 "255 "€110.70
VESTIL TOE-B-84-N Neliönmuotoinen turvakaide, jalkalista, 79 x 4 tuumaa | AG8AWB TOE-B-84-N80 5 / 8 "279 "€116.52
Tarjouspyyntö
VESTIL TOE-B-96-N Neliönmuotoinen turvakaide, jalkalista, 91 x 4 tuuman koko | AG8AWC TOE-B-96-N91 3 / 8 "291 "€134.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TOE-B-72-N Neliön muotoinen turvakaide, jalkalista, koko 67 x 4 tuumaa
€101.86 / yksikkö