Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Kompakti upotettava keskipakopumppu, 1/150 Hp | AC2YGN 2P016

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Kompakti upotettava keskipakopumppu, 1/150 hv

Varastossa
Tuote: AC2YGN Malli: 526003Ristiviite: 2P016

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti upotettava keskipakopumppu
Ampeeria1.1
LaakerityyppiHolkki
Johdon pituus6ft.
Vastuuvapauden koko1/4 MNPT
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 1 Ft. pää3.5
GPM vettä @ 2 Ft. pää3.25
GPM vettä @ 3 Ft. pää3
GPM vettä @ 5 Ft. pää2.5
GPM vettä @ 9 Ft. pää.83
Korkeus4 9 / 16 "
KoteloNylon
HP1/150
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNylon
Juoksupyörän tyyppiavoin
TuloaukkoSuojattu
Tuloaukon tyyppiSuojattu
Pituus4.25 "
Max. Virtausnopeus3.5 gpm
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head120 @ 2 Ft.
Maks. Pää10.2 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötilavesi
Maks. Tietty painovoima1.1
Suurin pää10 ft.
Pienin GPM @ Head0.83 @ 9 Ft.
Moottorin kierrosluku3400
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
pistorasia1/4 (M) NPT
VaiheYksi
Portin kiertoCW
PSI4.4
Pumpun runkomateriaaliNylon
Näytön materiaalipolyeteeni
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliVitoton
TiivistetyyppiHuuli
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiKemikaalienkestävä
Jännite115V
VoluuttimateriaaliNylon
Kostutetut materiaalitNailon, Viton, Nitriili, SSTL, PVC
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 7 Ft. pää (1.7)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Kompakti upotettava keskipakopumppu, 1/150 hv
€207.47 / yksikkö