Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIENET JÄSENPUMPUT 14940654 Tiskialtaan kannen halkaisija 21 tuuman tuuletusaukot 2 tuumaa | AB6GFY 21F469

LITTLE GIANT PUMPS 14940654 Altaan kannen halkaisija 21 tuuman tuuletusaukot 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6GFY Malli: 14940654Ristiviite: 21F469

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiskialtaan kansi
Halkaisija21 "
Korkeus2"
MateriaaliPolyeteeni
pistorasia2"
TyyppiSisällä ulkona

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)71.88
Laivan leveys (cm)68.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdon pääsy (yhden reiän läpivienti)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 14940654 Altaan kannen halkaisija 21 tuuman tuuletusaukot 2 tuumaa
€55.49 / yksikkö