Pienet jättiläistikkaat 18509-240 Adjustabe Cage Platform Ladder 9 Feet Lasikuitu | AH6VBB 36GL23

LITTLE GIANT LADDERS 18509-240 Säädettävä häkki Platform tikkaat 9 jalkaa lasikuitua

Tuote: AH6VBB Malli: 18509-240Ristiviite: 36GL23
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,599.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakehikon alustatikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys56 "- 88"
Pohjan leveys45.5 "
Tikkaiden korkeus5-9 jalkaa.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä5 ja 9
Työlavan syvyys22 "
Lavan korkeus5-9 jalkaa.
Alustan leveys18 "
Vaiheen syvyys1-1 / 2 "sisempi 1-3 / 4" ulompi
Kulutuspintakuviojoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)299.72
Laivan leveys (cm)118.36
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 18509-240 Säädettävä häkki Platform tikkaat 9 jalkaa lasikuitua
€3,599.14 / yksikkö