VÄHÄT GIANTTIKAT 15130-001 Tikkaat 8 jalkaa Iaa Lasikuitu | AA6LBR 14D497

LITTLE GIANT LADDERS 15130-001 Monitoimitikkaat 8 jalkaa Iaa-lasikuitu

Varastossa
Tuote: AA6LBR Malli: 15130-001Ristiviite: 14D497

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€705.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöiset tikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys24.5 "
Suljettu syvyys9"
Suljettu korkeus5 jalkaa 1 "
Suljettu leveys2 jalkaa 5 "
Tikkaiden korkeus5ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä5
Kengän pohjan ulkoleveys2 jalkaa 5 "
Kiskon tyyppiJohtamaton
Tikkaiden korkeus5-8 jalkaa
Säilytyskorkeus5 jalkaa 1 "
Polkeajoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)159.51
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15130-001 Monitoimitikkaat 8 jalkaa Iaa-lasikuitu
€705.63 / yksikkö