LITTLE GIANT WWC-3060 -kaapin työpöytä, 60 tuuman leveys x 30 tuumaa D | AG4KEN 34AW13

LITTLE GIANT WWC-3060 Kaapin työpöydän yläosa 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AG4KEN Malli: WWC-3060Ristiviite: 34AW13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,701.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin työpöytä
Lukitusmekanismi3-piste
Laatikoiden lukumäärä0
Penkin kokonaiskorkeus (tuumaa)34
Hyllyn syvyys25 "
Hyllyn leveys55 "
Huippumateriaali7 ga. Teräs
Yläleveys60 "
TyyppiKaksinkertaiset ovet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180.45
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Penkin kokonaissyvyys (tuumaa) (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn syvyysHyllyn leveysYläleveysHinta
LITTLE GIANT WWC-3048 -kaapin työpöydän yläosa 48 tuuman leveys x 30 tuumaa D | AG4KEM 34AW12 WWC-304825 "43 "48 "€2,054.42
LITTLE GIANT WWC-3072 -kaapin työtaso, 72 tuumaa L x 30 tuumaa S | AG4KEP 34AW14 WWC-307225 "67 "72 "€2,834.12
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT WWC-3672 Kaapin työpöydän yläosa 72 tuuman leveys x 36 tuumaa D | AG4KEQ 34AW15 WWC-367231 "67 "72 "€2,735.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WWC-3060 Kaapin työpöydän yläosa 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa D
€2,701.40 / yksikkö