LITTLE GIANT WSL2-3048-36 Työpöytä 5000lb. Kapasiteetti 48 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4JYX 34AV67

LITTLE GIANT WSL2-3048-36 Työpöytä 5000lb. Kapasiteetti 48 tuumaa leveys x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG4JYX Malli: WSL2-3048-36Ristiviite: 34AV67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€931.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus36 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus5000 lb
Leveys48 "
Työpinnan materiaali12 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJalan tyyppiHinta
LITTLE GIANT WSL2-2448-36 Työpöytä 5000lb. Kapasiteetti 48 tuuman leveys x 24 tuumaa | AG4JYV 34AV65 WSL2-2448-3624 "36 "Suoraan€902.23
LITTLE GIANT WSL2-2448-AH työpöytä 5000 lb. Kapasiteetti 48 tuuman leveys x 24 tuumaa | AG4KDN 34AV73 WSL2-2448-AH24 "27 - 41 "Säädettävä korkeus suora€1,009.98
LITTLE GIANT WSL2-3048-AH työpöytä 5000 lb. Kapasiteetti 48 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KDQ 34AV75 WSL2-3048-AH30 "27 - 41 "Säädettävä korkeus suora€1,096.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WSL2-3048-36 Työpöytä 5000lb. Kapasiteetti 48 tuumaa leveys x 30 tuumaa
€931.48 / yksikkö