LITTLE GIANT WSJ2-3060-AH Workbench Wd Top 28-3 / 4-42-3 / 4hx60wx30d | AB6FVG 21E667

LITTLE GIANT WSJ2-3060-AH Workbench Wd Top 28-3/4-42-3/4hx60wx30d

Varastossa
Tuote: AB6FVG Malli: WSJ2-3060-AHRistiviite: 21E667

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,526.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Typehiottu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus28 3/4 - 42 3/4 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.75 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliButcher Block vaahtera
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)167.13
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläpaksuusSyvyysEdge TypeLeveysTyöpinnan materiaaliSuorittaa loppuunKorkeusJalan tyyppiHinta
LITTLE GIANT WA-2848 hitsattu työpöytä 48 W x 28-3 / 4 D | AB6FUK 21E629 WA-28481.5 "28.75 "Neliö48 "12 ga. TeräsPuuteroitu28 - 42 "yläpintaSäädettävä korkeus suora€982.51
PIENI GIANT WA-2848-PB Työpöytä hitsattu 48 W x 28-3/4 D | AB6FUM 21E631 WA-2848-PB1.5 "28.75 "Neliö48 "12 ga. TeräsPuuteroitu28 - 42 "yläpintaSäädettävä korkeus suora€1,173.94
LITTLE GIANT WA-2860 hitsattu 60 W x 28-3 / 4 D | AB6FUN 21E632 WA-28601.5 "28.75 "Neliö60 "12 ga. TeräsPuuteroitu28 - 42 "yläpintaSäädettävä korkeus suora€1,113.11
LITTLE GIANT WA-2860-PB hitsattu 60 W x 28-3 / 4 D | AB6FUQ 21E634 WA-2860-PB1.5 "28.75 "Neliö60 "12 ga. TeräsPuuteroitu28 - 42 "yläpintaSäädettävä korkeus suora€1,288.27
LITTLE GIANT WA-2872 hitsattu 72 W x 28-3 / 4 D | AB6FUR 21E635 WA-28721.5 "28.75 "Neliö72 "12 ga. TeräsPuuteroitu28 - 42 "yläpintaSäädettävä korkeus suora€1,209.35
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT WSH2-2448-AH työpöytä 27-41hx48wx24d | AB6FVC 21E661 WSH2-2448-AH1 / 2 "24 "Neliö48 "Kovalevy Yli 12 ga. TeräsPuuteroitu27 - 41 "Säädettävä korkeus suora€976.36
LITTLE GIANT WSH2-3048-AH Työpöytä 27-41hx48wx30d | AB6FVD 21E662 WSH2-3048-AH1 / 2 "30 "Neliö48 "Kovalevy Yli 12 ga. TeräsPuuteroitu27 - 41 "Säädettävä korkeus suora€1,208.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WSJ2-3060-AH Workbench Wd Top 28-3/4-42-3/4hx60wx30d
€1,526.19 / yksikkö