LITTLE GIANT T810-P-9PN-G-LU Lasten kuorma-auton paineilmapyörä 36 x 24 | AA8PJA 19G932

LITTLE GIANT T810-P-9PN-G-LU Lasten kuorma-auton pneumaattinen pyörä 36 x 24

Varastossa
Tuote: AA8PJA Malli: T810-P-9PN-G-LURistiviite: 19G932

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€614.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLastentarha-auto
VäriVihreä
rakentaminenHitsattu teräs
Kannen korkeus11 "
Kannen pituus36 "
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava työntö
Kantavuus1000 lb
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys24 "
Pyörän halkaisija9"
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT T810-P-9PN-G-LU Lasten kuorma-auton pneumaattinen pyörä 36 x 24
€614.16 / yksikkö