LITTLE GIANT SLN-3672 1-tasoinen hitsattu teräsharmaa | AF7DME 20WU19

LITTLE GIANT SLN-3672 Säilytyslokero 1-tasoinen hitsattu teräsharmaa

Tuote: AF7DME Malli: SLN-3672Ristiviite: 20WU19
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,803.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata11 ja 14
Kaapin tyyppi(1) Leveä, (1) Avautuva
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliHitsattu teräs / paisunut metalli
Säädettävien hyllyjen määrä0
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys39 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys73 "
eläin1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 160.65
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyyskokonaisleveyseläinHinta
LITTLE GIANT SL1-2448 Säilytyslokero 1 keskihylly 1 taso harmaa | AF7DLE 20WT94 SL1-2448Hitsattu teräs / paisunut metalli127 "49 "1€2,536.96
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL1-2460 Säilytyslokero 1 keskihylly 1 taso harmaa | AF7DLF 20WT95 SL1-2460Hitsattu teräs / paisunut metalli127 "61 "1€2,874.81
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL1-3048 Säilytyslokero 1 keskimmäinen hylly 1 tason harmaa | AF7DLG 20WT96 SL1-3048Hitsattu teräs / paisunut metalli133 "49 "1€2,517.47
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL1-3060 Säilytyslokero 1 keskihylly 1 taso harmaa | AF7DLH 20WT97 SL1-3060Hitsattu teräs / paisunut metalli133 "61 "1€3,122.11
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL1-3072 Säilytyslokero 1 keskihylly 1 taso harmaa | AF7DLJ 20WT98 SL1-3072Hitsattu teräs / paisunut metalli133 "73 "1€3,389.72
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL1-3660 Säilytyslokero 1 keskihylly 1 taso harmaa | AF7DLK 20WT99 SL1-3660Hitsattu teräs / paisunut metalli139 "61 "1€3,420.65
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL1-3672 Säilytyslokero 1 keskihylly 1 taso harmaa | AF7DLL 20WU01 SL1-3672Hitsattu teräs / paisunut metalli139 "73 "1€3,632.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SLN-3672 Säilytyslokero 1-tasoinen hitsattu teräsharmaa
€2,803.15 / yksikkö