LITTLE GIANT SB-3048-10SR turvalaatikkotrukki 1500 Lb. | AG7BFR 49Y669

LITTLE GIANT SB-3048-10SR Turva-kuorma-auto 1500 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BFR Malli: SB-3048-10SRRistiviite: 49Y669

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,885.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-kuorma-auto
Pyörä Dia.10 "
RullamateriaaliKiinteä kumi
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2.75 "
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kantavuus1500 lb
Verkkokoko3/4" x 1-1/2"
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus50.5 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 111.6
Laivan korkeus (cm)128.27
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHyllyn pituusHinta
LITTLE GIANT SB-3060-10SR turvalaatikkotrukki 1500 Lb. | AG7BFT 49Y670 SB-3060-10SR66 "60 "€2,210.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SB-3048-10SR Turva-kuorma-auto 1500 Lb.
€1,885.31 / yksikkö