LITTLE GIANT RT4-8S Wire Reel Caddy 4 karaa 45x24x22 | AA8LJB 19C204

LITTLE GIANT RT4-8S Wire Reel Caddy 4 karaa 45x24x22

Varastossa
Tuote: AA8LJB Malli: RT4-8SRistiviite: 19C204

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€455.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakela Caddy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliHitsattu teräs
Kahvan tyyppiTeräsputket
Kantavuus300 lb
Kokonaissyvyys22 "
Kokonaiskorkeus45 "
kokonaisleveys24 "
Karan halkaisija.5 / 8 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKiinteä kumi
Pyörän tyyppiKumi
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.23
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karojen määrä (4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT RT4-8S Wire Reel Caddy 4 karaa 45x24x22
€455.41 / yksikkö