LITTLE GIANT RS-2436-LL vastaanotin, kiinteä jauhemaali Harmaa | AG4KBK 34AV10

LITTLE GIANT RS-2436-LL vastaanottoaseman kiinteä jauhetakki harmaa

Varastossa
Tuote: AG4KBK Malli: RS-2436-LLRistiviite: 34AV10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,424.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanottava asema
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus39 1/2 - 42 1/2 "
Säädettävien hyllyjen määrä0
Tyyppikiinteä
Leveys568644 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.7
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LITTLE GIANT RS-2D-2436-LL Vastaanottoasema Kiinteä 2 ovea | AG4KBL 34AV12 RS-2D-2436-LL€1,804.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT RS-2436-LL vastaanottoaseman kiinteä jauhetakki harmaa
€1,424.09 / yksikkö