LITTLE GIANT RPDS-3048-6PY umpikori kuorma-auto 40 tuumaa H 30 tuumaa leveys 54 tuumaa pituus | AE3DED 5CHJ6

LITTLE GIANT RPDS-3048-6PY Umpikori kuorma-auto 40 tuumaa H 30 tuuman leveys 54 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3DED Malli: RPDS-3048-6PYRistiviite: 5CHJ6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,178.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorotettu lava-kuorma-auto pudotusportilla
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliEi merkintöjä polyuretaania
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ja 14 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus53 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT RPDS-2436-6PY umpikori kuorma-auto 40 tuumaa H 24 tuumaa leveys 42 tuumaa pituus | AE3DEB 5CHJ4 RPDS-2436-6PY41 "24 "€930.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT RPDS-3048-6PY Umpikori kuorma-auto 40 tuumaa H 30 tuuman leveys 54 tuuman pituus
€1,178.36 / yksikkö