LITTLE GIANT OE-2460-6PY Roll Goods Truck 3600 lb | AJ2GVW 49Y639

LITTLE GIANT OE-2460-6PY Roll tavaratrukki 3600 lb.

Varastossa
Tuote: AJ2GVW Malli: OE-2460-6PYRistiviite: 49Y639

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,424.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaava kuorma-auto
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus9"
Kannen pituus60 "
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kantavuus3600 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Kokonaiskorkeus59 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Pyörän halkaisija6"
Pyörän tyyppipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.6
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT OE-2460-6PY Roll tavaratrukki 3600 lb.
€1,424.35 / yksikkö