LITTLE GIANT NP-2448-G lastinosturiauto Perf Deck 48 x 16 | AA8LHY 19C201

LITTLE GIANT NP-2448-G lastinosturiauto Perf Deck 48 x 16

Varastossa
Tuote: AA8LHY Malli: NP-2448-GRistiviite: 19C201

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€815.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLastentarhan kuorma-auto
Pyörä Dia.10 "
Pyörän leveys3.5 "
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Kannen korkeus16 "
Kannen pituus48 "
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Kahvan tyyppiIrrotettava työntö
Kantavuus1000 lb
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus52 "
kokonaisleveys24 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT NP-2448-G lastinosturiauto Perf Deck 48 x 16
€815.99 / yksikkö