LITTLE GIANT MT1-1824-24 Konepöytä hitsattu teräs 24h x 24w x 18d | AB6FRW 21E577

LITTLE GIANT MT1-1824-24 Konepöytä hitsattu teräs 24h x 24w x 18d

Varastossa
Tuote: AB6FRW Malli: MT1-1824-24Ristiviite: 21E577

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonepöytä
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Edge TypeSuoraan
Korkeus24 "
Jalan tyyppiSuorakulma
Kuormitusluokitus2000 lb
Yläpaksuus12 ga.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.075
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJalan tyyppiLeveysHinta
LITTLE GIANT MT1-1824-18 Konepöytä hitsattu teräs 18h x 24w x 18d | AB6FRV 21E576 MT1-1824-1818 "18 "Suorakulma24 "€253.89
LITTLE GIANT MT1-1824-30 Konepöytä hitsattu teräs 30h x 24w x 18d | AB6FRX 21E578 MT1-1824-3018 "30 "Suorakulma24 "€275.51
LITTLE GIANT MT1-1824-36 Konepöytä hitsattu teräs 36h x 24w x 18d | AB6FRY 21E579 MT1-1824-3618 "36 "Suorakulma24 "€288.51
LITTLE GIANT MT1-1824-42 Konepöytä hitsattu teräs 42h x 24w x 18d | AB6FRZ 21E580 MT1-1824-4218 "42 "Suorakulma24 "€299.63
LITTLE GIANT MT1-2436-18 Konepöytä hitsattu teräs 18h x 36w x 24d | AB6FTA 21E581 MT1-2436-1824 "18 "Suorakulma36 "€338.35
LITTLE GIANT MT1-2436-24 Konepöytä hitsattu teräs 24h x 36w x 24d | AB6FTB 21E582 MT1-2436-2424 "24 "Suorakulma36 "€359.14
LITTLE GIANT MT1-2436-30 Konepöytä hitsattu teräs 30h x 36w x 24d | AB6FTC 21E583 MT1-2436-3024 "30 "Suorakulma36 "€367.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT MT1-1824-24 Konepöytä hitsattu teräs 24h x 24w x 18d
€265.51 / yksikkö