PIENI GIANT MIC-2436-5TL Instrument Cart 1000 Lb. | AG7BEF 49Y608

LITTLE GIANT MIC-2436-5TL-mittarikärry 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BEF Malli: MIC-2436-5TLRistiviite: 49Y608

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€699.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstrumenttikori
Kapasiteetti hyllyä kohti500 lb
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Kääntyvä kokonaislukitusjarruilla
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys24.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen teräs
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys40 "
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituusYläosa 36 ", alaosa 29"
Hyllyn tyyliHuuhdella
HyllytyyppiHuuhdella
Hyllyn leveysYläosa 22 ", alaosa 21-3 / 4"
HuippumateriaaliLuistamaton vinyylipinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän tyyppiPyörän leveysHyllyjen välinen etäisyysKahvaHinta
LITTLE GIANT MIC-2436 Instrument Cart 1000 Lb Pneumaattinen | AF6RQQ 20HK74 MIC-24369"Pneumaattinen(2) jäykkä, (2) kääntyvä3"20 "Putkimainen€1,034.11
PIENI GIANT MIC-2436-10SR Instrument Cart 1000 Lb. | AG7BEB 49Y604 MIC-2436-10SR10 "Lävistyskestävä kumi(2) jäykkä, (2) kääntyvä2.75 "20 "Putkimainen teräs€1,019.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT MIC-2436-5TL-mittarikärry 1000 Lb.
€699.26 / yksikkö