LITTLE GIANT LWP243610PG Lastenvaunuauto, 1200 Lb:n kantavuus, 36 x 24 tuuman koko | CP4PZY 259J31

LWP243610PG Lastenvaunuauto, 1200 Lb:n kantavuus, 36 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CP4PZY Malli: LWP243610PGRistiviite: 259J31

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€829.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaunu-kuorma-auto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.34
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LITTLE GIANT LWP243610G Lastenvaunuauto, 1200 Lb:n kantavuus, 36 tuumaa X 24 tuumaa | CP4PZZ 259J30 LWP243610G€660.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LWP243610PG Lastenvaunuauto, 1200 Lb:n kantavuus, 36 x 24 tuumaa
€829.47 / yksikkö