LITTLE GIANT IP-3048-9P mobiililaitteiden pöytä 1200 Lb. | AG7BCV 49Y578

LITTLE GIANT IP-3048-9P siirrettävä instrumenttipöytä 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BCV Malli: IP-3048-9PRistiviite: 49Y578

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,014.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä instrumenttitaulukko
Kapasiteetti hyllyä kohti1200 lb
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.9"
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys3"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys19.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Kahva mukanaEi
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys48 "
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuuhdella
HyllytyyppiHuuhdella
Hyllyn leveys30 "
HuippumateriaaliSileä jauhemaalattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHuippumateriaaliHinta
LITTLE GIANT IP-2436-9P mobiililaitteiden pöytä 1200 Lb. | AG7BCQ 49Y574 IP-2436-9P36 "36 "24 "36 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs€873.31
LITTLE GIANT IP-2436-9PM mobiililaitteiden pöytä 1200 Lb. | AG7BCR 49Y575 IP-2436-9:XNUMX36 "36 "24 "36 "24 "Luistamaton vinyylipinta€1,020.93
LITTLE GIANT IP-2448-9P mobiililaitteiden pöytä 1200 Lb. | AG7BCT 49Y576 IP-2448-9P48 "48 "24 "48 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs€964.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT IP-3048-9P siirrettävä instrumenttipöytä 1200 Lb.
€1,014.06 / yksikkö