LITTLE GIANT IP-2436-9P mobiililaitteiden pöytä 1200 Lb. | AG7BCQ 49Y574

LITTLE GIANT IP-2436-9P siirrettävä instrumenttipöytä 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BCQ Malli: IP-2436-9PRistiviite: 49Y574

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€873.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä instrumenttitaulukko
Kapasiteetti hyllyä kohti1200 lb
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.9"
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys3"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys19.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Kahva mukanaEi
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuuhdella
HyllytyyppiHuuhdella
Hyllyn leveys24 "
HuippumateriaaliSileä jauhemaalattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHuippumateriaaliHinta
LITTLE GIANT IP-2436-9PM mobiililaitteiden pöytä 1200 Lb. | AG7BCR 49Y575 IP-2436-9:XNUMX36 "36 "24 "36 "24 "Luistamaton vinyylipinta€1,020.93
LITTLE GIANT IP-2448-9P mobiililaitteiden pöytä 1200 Lb. | AG7BCT 49Y576 IP-2448-9P48 "48 "24 "48 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs€964.78
LITTLE GIANT IP-3048-9P mobiililaitteiden pöytä 1200 Lb. | AG7BCV 49Y578 IP-3048-9P48 "48 "30 "48 "30 "Sileä jauhemaalattu teräs€1,014.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT IP-2436-9P siirrettävä instrumenttipöytä 1200 Lb.
€873.31 / yksikkö