LITTLE GIANT HT-2751-6PY Kippitrukki Raskas 1500 Lb Harmaa | AG7BCP 49Y573

LITTLE GIANT HT-2751-6PY kallistettu kuorma-auto, raskas 1500 Lb harmaa

Varastossa
Tuote: AG7BCP Malli: HT-2751-6PYRistiviite: 49Y573

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,969.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
VäriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Mitata14
Suppilon materiaaliTeräs
Suppilon tyyppiRaskas
Kantavuus1500 lb
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus57 "
kokonaisleveys27 "
tilavuus3/4 ov. yd.
Tilavuus3/4 ov. yd.
Pyörän halkaisija6"
Pyörän tyyppiEi merkintöjä polyuretaania

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.05
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8716805010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT HT-2751-6PY kallistettu kuorma-auto, raskas 1500 Lb harmaa
€1,969.01 / yksikkö