LITTLE GIANT GLF-2436-9P -laitekori 1200 Lb. | AG7BCF 49Y565

LITTLE GIANT GLF-2436-9P Instrument Cart 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BCF Malli: GLF-2436-9PRistiviite: 49Y565

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,111.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtelukahvalaite
Kapasiteetti hyllyä kohti1200 lb
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.9"
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys3"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys19.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen teräs
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys41 "
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen
Hyllyn leveys24 "
HuippumateriaaliSileä jauhemaalattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuippumateriaaliKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn tyyliHyllytyyppiHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT GF-2436-9P -laitekori 1200 Lb. | AG7BBN 49Y549 GF-2436-9PSileä jauhemaalattu teräs41 "41 "24 "36 "HuuhdellaHuuhdella24 "€1,115.99
PIENI GIANT GF-2436-9PM Instrument Cart 1200 Lb. | AG7BBP 49Y550 GF-2436-9:XNUMXLuistamaton vinyylipinta41 "41 "24 "36 "HuuhdellaHuuhdella24 "€1,102.97
LITTLE GIANT GF-2448-9P -laitekori 1200 Lb. | AG7BBQ 49Y551 GF-2448-9PSileä jauhemaalattu teräs53 "53 "24 "48 "HuuhdellaHuuhdella24 "€966.32
LITTLE GIANT GF-2448-9PM Instrument Cart 1200 Lb. | AG7BBR 49Y552 GF-2448-9:XNUMXLuistamaton vinyylipinta53 "53 "24 "48 "HuuhdellaHuuhdella24 "€1,007.92
LITTLE GIANT GF-3048-9P -laitekori 1200 Lb. | AG7BBT 49Y553 GF-3048-9PSileä jauhemaalattu teräs53 "53 "30 "48 "HuuhdellaHuuhdella30 "€1,127.08
LITTLE GIANT GF-3048-9PM Instrument Cart 1200 Lb. | AG7BBU 49Y554 GF-3048-9:XNUMXLuistamaton vinyylipinta53 "53 "30 "48 "HuuhdellaHuuhdella30 "€1,148.12
LITTLE GIANT GLF-2436-9PM Instrument Cart 1200 Lb. | AG7BCG 49Y566 GLF-2436-9:XNUMXLuistamaton vinyylipinta41 "41 "24 "36 "HuulinenHuulinen24 "€1,219.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT GLF-2436-9P Instrument Cart 1200 Lb.
€1,111.57 / yksikkö