LITTLE GIANT DET2-A-3060-6PY irtotavarakori 2 hyllyä 60 x 30 | AA8PEK 19G750

LITTLE GIANT DET2-A-3060-6PY Bulk Storage Cart 2 hyllyt 60 x 30

Varastossa
Tuote: AA8PEK Malli: DET2-A-3060-6PYRistiviite: 19G750

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,368.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-puolinen säädettävä hyllyauto
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3600 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.45
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHyllyn pituusHinta
LITTLE GIANT DET2-A-3048-6PY irtotavarakori 2 hyllyä 48 x 30 | AA8PEJ 19G749 DET2-A-3048-6PY54 "48 "€1,612.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT DET2-A-3060-6PY Bulk Storage Cart 2 hyllyt 60 x 30
€1,368.19 / yksikkö