LITTLE GIANT BR-2448-60 yksipuolinen pystytankoteline 48 tuuman leveys | AF7CVF 20VA66

LITTLE GIANT BR-2448-60 Yksipuolinen pystytankoteline 48 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF7CVF Malli: BR-2448-60Ristiviite: 20VA66

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€657.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen pystytankoteline
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus60 "
Kantavuus1,500 paunaa per lahti
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908530

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT BR-2448-60 Yksipuolinen pystytankoteline 48 tuuman leveys
€657.90 / yksikkö