LITTLE GIANT AFS-3640-6PH A-rungon kuorma-auto Kaksipuolinen 40 x 36 | AA8PDK 19G726

LITTLE GIANT AFS-3640-6PH A-runkoauto Kaksipuolinen 40 x 36

Varastossa
Tuote: AA8PDK Malli: AFS-3640-6PHRistiviite: 19G726

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€747.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä tarjotin, runkoinen hyllyauto
Pyörä Dia.6"
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus9.25 "
Kannen pituus40 "
Kannen leveys36 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus2000 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus67 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen leveyskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT AFS-2440-6PH A-rungon kuorma-auto Yksipuolinen 40 x 24 | AA8PDJ 19G725 AFS-2440-6PH24 "24 "€773.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT AFS-3640-6PH A-runkoauto Kaksipuolinen 40 x 36
€747.57 / yksikkö