LITTLE GIANT AF2460 A-runkoinen levytrukki 24 x 60 | AC8ACP 39E673

LITTLE GIANT AF2460 A-frame Sheet Panel Truck 24 x 60

Varastossa
Tuote: AC8ACP Malli: AF2460Ristiviite: 39E673

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,094.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräA-runkolevy ja paneelitrukki
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus9.125 "
Kannen pituus60 "
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus2000 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Alustan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)145.1
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT AF2460 A-frame Sheet Panel Truck 24 x 60
€1,094.15 / yksikkö