LITTLE GIANT 559195 uppopumppu, 12 gpm nimellisvirtaus, 3/4 hv, 230 VAC, 6.8 A, 338 jalkaa Max. Pää | CR9QLJ 794KP8

LITTLE GIANT 559195 Uppopumppu, 12 gpm nimellisvirtausnopeus, 3/4 hv, 230 VAC, 6.8 A, 338 jalkaa Max. Pää

Varastossa
Tuote: CR9QLJ Malli: 559195Ristiviite: 794KP8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,784.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 559195 Uppopumppu, 12 gpm nimellisvirtausnopeus, 3/4 hv, 230 VAC, 6.8 A, 338 jalkaa Max. Pää
€2,784.47 / yksikkö