LITTLE GIANT 3MLP-3060-6MR-G Puutarhatrukki 1200 Lb. 66 tuumaa pituus 30 tuumaa leveys | AA8LGK 19C135

LITTLE GIANT 3MLP-3060-6MR-G Puutarha-auto 1200 Lb. 66 tuuman pituus 30 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA8LGK Malli: 3MLP-3060-6MR-GRistiviite: 19C135

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,282.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGarden koriin
Kapasiteetti hyllyä kohti400 lb
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriVihreä
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys25.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mittaa paksuus14
KahvaPutkimainen teräs
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus63 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys30 "
Hyllytyyppirei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyllyn koko ((3) 30 "L x 60" L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen välinen etäisyysKantavuusHyllyjen lukumääräHinta
LITTLE GIANT 4MLP-3060-6MR-G Puutarhatrukki 1600 Lb. 66 tuumaa pituus 30 tuumaa leveys | AA8LGM 19C137 4MLP-3060-6MR-G16.5 "1600 lb4€1,931.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 3MLP-3060-6MR-G Puutarha-auto 1200 Lb. 66 tuuman pituus 30 tuuman leveys
€1,282.80 / yksikkö