LITHONIA LIGHTING FEML486000LMIMAFLWD MVOLT GZ10 40K 80CRI Vapor TigHeight Fixture, Dimmable, 120/277V, Integroitu LED, 5, 651 lm | CR9PZD 53XH27

LITHONIA LIGHTING FEML486000LMIMAFLWD MVOLT GZ10 40K 80CRI Vapor TigHeight -teline, Dimmable, 120/277V, Integroitu LED, 5, 651 lm

Varastossa
Tuote: CR9PZD Malli: FEML486000LMIMAFLWD MVOLT GZ10 40K 80CRIRistiviite: 53XH27

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€659.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsetelman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING FEML486000LMIMAFLWD MVOLT GZ10 40K 80CRI Vapor TigHeight -teline, Dimmable, 120/277V, Integroitu LED, 5, 651 lm
€659.49 / yksikkö