LITHONIA LIGHTING FEML484000LMIMAFLWD MVOLT GZ10 40K 80CRI Vapor TigHeight -valaisin, LED, Dimmable, 120/277V | CR9QEV 53XH26

LITHONIA LIGHTING FEML484000LMIMAFLWD MVOLT GZ10 40K 80CRI Vapor TigHeight -valaisin, LED, Dimmable, 120/277V

Varastossa
Tuote: CR9QEV Malli: FEML484000LMIMAFLWD MVOLT GZ10 40K 80CRIRistiviite: 53XH26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€656.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsetelman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING FEML484000LMIMAFLWD MVOLT GZ10 40K 80CRI Vapor TigHeight -valaisin, LED, Dimmable, 120/277V
€656.05 / yksikkö