LITHONIA LIGHTING EPANL 2X4 4000LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLT LED litteä paneeli, 39 W Max. Valaisin watti, 3500K, 4, 039 lm, 104 lm/W lumenia per watti | CR9PZP 420V80

LITHONIA LIGHTING EPANL 2X4 4000LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLT LED litteä paneeli, 39 W Max. Valaisin wattia, 3500 K, 4, 039 lm, 104 lm/W lumenia per watti

Varastossa
Tuote: CR9PZP Malli: EPANL 2X4 4000LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLTRistiviite: 420V80

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING EPANL 2X4 4000LM 80CRI 35K MIN10 ZTMVOLT LED litteä paneeli, 39 W Max. Valaisin wattia, 3500 K, 4, 039 lm, 104 lm/W lumenia per watti
€271.58 / yksikkö