LITHONIA LIGHTING EPANL 1X4 4000LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLT LED litteä paneeli, 38 W Max. Valaisin wattia, 4, 397 lm, 114 lm/W lumenia per watti | CR9PXZ 420V74

LITHONIA LIGHTING EPANL 1X4 4000LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLT LED litteä paneeli, 38 W Max. Valaisin wattia, 4 397 lm, 114 lm/W lumenia per watti

Varastossa
Tuote: CR9PXZ Malli: EPANL 1X4 4000LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLTRistiviite: 420V74

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7365
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING EPANL 1X4 4000LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLT LED litteä paneeli, 38 W Max. Valaisin wattia, 4 397 lm, 114 lm/W lumenia per watti
€236.30 / yksikkö