Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITHONIA LIGHTING BLT4R 48L ADP EZ1 LP835 Upotettu Troffer, 4, 839 Lm, Led, Dimmable, 120 - 277V AC, 2Bltr | CR9QCG 53KC69

LITHONIA LIGHTING BLT4R 48L ADP EZ1 LP835 Upotettu Troffer, 4, 839 Lm, Led, Dimmable, 120 - 277V AC, 2Bltr

Varastossa
Tuote: CR9QCG Malli: BLT4R 48L ADP EZ1 LP835Ristiviite: 53KC69

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING BLT4R 48L ADP EZ1 LP835 Upotettu Troffer, 4, 839 Lm, Led, Dimmable, 120 - 277V AC, 2Bltr
€281.48 / yksikkö