LITHONIA LIGHTING BLT4 40L ADP LP840 Upotettu Troffer, 33 W Max. Valaisin wattia, 4, 179 Lm, 126.2 Lm/W lumenia per watti | CR9QBZ 48LU35

LITHONIA LIGHTING BLT4 40L ADP LP840 Upotettu Troffer, 33 W Max. Valaisin wattia, 4, 179 lm, 126.2 lm/W lumenia per watti

Varastossa
Tuote: CR9QBZ Malli: BLT4 40L ADP LP840Ristiviite: 48LU35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING BLT4 40L ADP LP840 Upotettu Troffer, 33 W Max. Valaisin wattia, 4, 179 lm, 126.2 lm/W lumenia per watti
€238.47 / yksikkö