LISTA XSHSSD0900 / CB liukuovihyllykaappi 3 hylly sininen | AA6BBL 13P609

LISTA XSHSSD0900/CB Liukuovihyllykaappi 3 Hylly Sininen

Varastossa
Tuote: AA6BBL Malli: XSHSSD0900/CBRistiviite: 13P609

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,984.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuovihyllyn kaappi
VäriKlassinen sininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys22.5 "
Kokonaiskorkeus41.75 "
kokonaisleveys40.25 "
Hyllyn kapasiteetti440 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.25
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
LISTA XSDWSD0900/LG Liukuovihyllykaappi 2 hylly harmaa | AA6BAF 13P580 XSDWSD0900 / LGVaaleanharmaa228.5 "41.75 "56.5 "€2,426.80
LISTA XSHSSD0900 / LG liukuovihyllyn kaappi 3 hyllyä harmaa | AA6BAQ 13P589 XSHSSD0900 / LGVaaleanharmaa322.5 "41.75 "40.25 "€1,984.07
LISTA XSDWSD0900 / CB liukuovihyllykaappi 2 hylly sininen | AA6BBB 13P599 XSDWSD0900 / CBKlassinen sininen228.5 "41.75 "56.5 "€2,426.80
LISTA XSDWSD1350BB liukuovikaappi 4 hylly kirkkaan sininen | AC6WET 36N153 XSDWSD1350BBKirkas sininen428.5 "59.5 "56.5 "€3,352.24
LISTA XSDWSD1350CB liukuovikaappi 4 hyllyä klassinen sininen | AC6WEU 36N154 XSDWSD1350CBKlassinen sininen428.5 "59.5 "56.5 "€3,352.24
LISTA XSDWSD1350LG liukuovikaappi 4 hyllyä vaaleanharmaa | AC6WEV 36N155 XSDWSD1350LGVaaleanharmaa428.5 "59.5 "56.5 "€3,352.24
LISTA XSHSSD1350BB liukuovikaappi 4 hylly kirkkaan sininen | AC6WEW 36N156 XSHSSD1350BBKirkas sininen422.5 "59.5 "40.25 "€2,439.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA XSHSSD0900/CB Liukuovihyllykaappi 3 Hylly Sininen
€1,984.07 / yksikkö