Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LISTA D100-9 alumiininen laatikonjakaja 3 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA8VCP 1AGF6

LISTA D100-9 alumiininen laatikonjakaja 3 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8VCP Malli: D100-9Ristiviite: 1AGF6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiinilaatikon jakaja
Tyyppi3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LISTA D100-7 alumiininen laatikonjakaja | AH2ACL 23UR97 D100-7€2.72
LISTA D100-12 alumiininen laatikonjakaja | CR9NXP 23UR99 D100-12€3.68
LISTA D200-18 alumiininen laatikonjakaja | CR9NXQ 23UT02 D200-18€9.06
LISTA D150-15 alumiininen laatikonjakaja | CR9NXR 23UT10 D150-15€7.52
LISTA D200-15 alumiininen laatikonjakaja | CR9NXT 23UT11 D200-15€8.45
LISTA D150-18 alumiininen laatikonjakaja | CR9NXU 23UT01 D150-18€7.52
LISTA D250-12 alumiininen laatikonjakaja | CR9NXV 23UT03 D250-12€7.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA D100-9 alumiininen laatikonjakaja 3 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€4.00 / yksikkö